SOPPORTO UCP210/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:UCP 210/H
Rubix:999210825056366
EAN:7316579752534
SOPPORTO UCP210/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio159 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCP210/H


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è robusta e rigida ed è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

-
  • Strong
  • Designed for a constant and alternating rotation
  • Ready to mount
  • Lubricated and sealed bearing
  • Quick locking onto the shaft
  • Cost-effective

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio159 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialein ghisa
Larghezza totale del cuscinetto56 mm
Diametro esterno90 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Forma costruttivaunità a blocco cuscinetto
Altezza116 mm
Lunghezza206,5 mm
Guarnizioneintegral seal with additional flinger on both sides
Lubrificazionegrasso (riempito in fabbrica). tipo di grasso: addensante al sapone di litio-calcio, a base di olio minerale; rilubrificazione tramite ingrassatore (centrato sull'alloggiamento).
Serieucp 210
Peso2,7 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Larghezza51,6 mm
€ 39,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore