SOPPORTO SYK 30 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SYK 30 TF
Rubix:160000000408163
Produttore:74546
EAN:7316570528237
SOPPORTO SYK 30 TF
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio121 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYK 30 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Excellent corrosion resistance
- Tolerant of high and low temperatures
- Lightweight
- Recyclable

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42,2x159x60 mm
Peso502,6 g
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio121 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialecomposito
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro esterno82,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio14,5 mm
Forma costruttivabase a 2 bulloni
Altezza82,5 mm
Lunghezza159 mm
Guarnizionecontact seals and flingers on both sides
Lubrificazionegrasso (senza foro di rilubrificazione / senza raccordo per il grasso)
Seriesyk
Peso0,49 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Larghezza40 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
44,47 IVA esclusa
/ Unità
54,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione