0947165280000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE35-XL-N-FA125
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:RASE35-XL-N-FA125-I
INA:RASE35-XL-N-FA125
Rubix:999210820053421
Produttore:0947165280000
EAN:4054372555381


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 126 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0947165280000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASE35-XL-N-FA125
Supporti ritti RASE..-FA125, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R, con protezione anticorrosione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 126 mm |
| Altezza assi | 47,6 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 45 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Altezza | 93 mm |
| Lunghezza | 163 mm |
| Serie | rase..-xl-n-fa125 |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27500 N |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione