0009880300000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY90-XL
Unità di supporto ritto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RASEY90-XL
Rubix:160000000403542
Produttore:0009880300000
EAN:4064327886804


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 268 mm |
| Altezza assi | 101,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0009880300000-UNITT DI SUPPORTO RITTO RASEY90-XL
Supporti ritti RASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 268 mm |
| Altezza assi | 101,6 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 85 mm |
| Diametro esterno | 330 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 27 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Lunghezza | 330 mm |
| Serie | rasey..-xl |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 79000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 109000 N |
| Larghezza | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 379,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 463,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione