SOPPORTO SYJ 75 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYJ 75 TF
Rubix:160000000408072
Produttore:90543
EAN:7316570526110
SOPPORTO SYJ 75 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Interasse del fissaggio217 mm
Altezza assi82,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYJ 75 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Robusto
- Pronto per il montaggio
- Progettato per rotazione costante e alternata
- Cuscinetto lubrificato e sigillato
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)79,11x275x150 mm
Peso7360 g
Diametro interno75 mm
Interasse del fissaggio217 mm
Altezza assi82,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto73,3 mm
Diametro esterno92,05 mm
Diametro dei fori di fissaggio25 mm
Altezza165,5 mm
Lunghezza275 mm
Seriesyj
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r49000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66300 N
Larghezza74 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
172,75 IVA esclusa
/ Unità
210,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione