UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.213

Blocco cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
PTN:UCP213
Rubix:999220321077358
Produttore:893660
EAN:3660338461170
UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.213
Riepilogo info tecniche
Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio203 mm
Altezza assi76,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO RITTO CON BASE LUNGA PTN * UCP.213


Blocco cuscino in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Interasse del fissaggio203 mm
Altezza assi76,2 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Diametro esterno120 mm
Diametro dei fori di fissaggio25 mm
Forma costruttivabloccaggio con vite di fermo
Altezza148 mm
Lunghezza263 mm
Guarnizionecontact-type seals with flinger (slinger) / contact lip seals
Lubrificazioneingrassatore esterno (rigenerabile)
Serieucp200
Peso5,9 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r40100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57200 N
Larghezza69 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
26,85 IVA esclusa
/ Unità
32,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore