SOPPORTO SY 50 WF

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 50 WF
Rubix:160000000408257
Produttore:51589
EAN:7316570135183
SOPPORTO SY 50 WF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio165 mm
Altezza assi57,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 50 WF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si monta sull'albero mediante un collare eccentrico di fissaggio, che semplifica l'installazione.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65,1x203x100 mm
Peso2781 g
Diametro interno50 mm
Interasse del fissaggio165 mm
Altezza assi57,2 mm
Materialeghisa (alloggiamento);acciaio (cuscinetto)
Larghezza totale del cuscinetto62,7 mm
Diametro esterno62,51 mm
Altezza114 mm
Lunghezza203 mm
Seriesy
Peso2,78 kg
Numero di fori2
Larghezza54 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 75,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione