SOPPORTO SY 15 TF

SY Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 15 TF
Rubix:160000000408049
Produttore:27249
EAN:7316570231229
SOPPORTO SY 15 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Interasse del fissaggio106 mm
Altezza assi30,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 15 TF


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in ghisa che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Adatto a sopportare carichi pesanti in direzioni diverse
- Elevato grado di rigidità
- Design stretto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31,9x127x30 mm
Peso493,3 g
Diametro interno15 mm
Interasse del fissaggio106 mm
Altezza assi30,2 mm
Materialeghisa (carcassa);acciaio (cuscinetto)
Larghezza totale del cuscinetto27,4 mm
Diametro esterno24,2 mm
Altezza57 mm
Lunghezza127 mm
Seriesy
Peso0,493 kg
Numero di fori2
Larghezza32 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
29,53 IVA esclusa
/ Unità
36,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore