SUPPORTI MONOBLOCCO NP2 RHP

Unità blocco cuscino

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:NP2
Rubix:999250617005619
Produttore:NP2 R
EAN:00747023018581
SUPPORTI MONOBLOCCO NP2 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50,8 mm
Interasse del fissaggio178,5 mm
Altezza assi63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO NP2 RHP


I tipi di alloggiamento generali sono i blocchi di supporto, le unità flangiate, le unità di presa, le unità cartuccia e le unità di sospensione. La scelta è molto determinata dai requisiti dell’applicazione, anche se l’aspetto estetico della progettazione della macchina è spesso una considerazione importante. Le unità Self-Lube® sono state progettate per soddisfare le esigenze di entrambi i criteri.
NP2 - RHP Supporto cuscinetto in ghisa - Diametro interno 2

Punti di forza

• Passaggi super rifiniti per una corsa silenziosa ed efficiente
I sedili sferici consentono il disallineamento iniziale sul montaggio
Struttura di rilubrificazione come norma
Opzioni di stampo ad olio non richiedono la rilubrificazione

Applicazioni

Applicazioni di cuscinetti ingegneristici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4800 g
Diametro interno50,8 mm
Interasse del fissaggio178,5 mm
Altezza assi63,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto55,6 mm
Diametro esterno100 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Altezza129,5 mm
Lunghezza219,5 mm
Serienp
Peso4 kg
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r29200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43500 N
Larghezza60 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione