Riferimenti
RHP:NP45
Rubix:999250617005626
Produttore:NP45 R
EAN:00747023019236


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 154,5 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI MONOBLOCCO NP45 RHP
I tipi di alloggiamento generali sono i blocchi di supporto, le unità flangiate, le unità di presa, le unità cartuccia e le unità di sospensione. La scelta è molto determinata dai requisiti dell’applicazione, anche se l’aspetto estetico della progettazione della macchina è spesso una considerazione importante. Le unità Self-Lube® sono state progettate per soddisfare le esigenze di entrambi i criteri.
NP45 - RHP Supporto a cuscinetto in ghisa - Diametro interno 45
Punti di forza
• Passaggi super rifiniti per una corsa silenziosa ed efficiente
I sedili sferici consentono il disallineamento iniziale sul montaggio
Struttura di rilubrificazione come norma
Opzioni di stampo ad olio non richiedono la rilubrificazione
I sedili sferici consentono il disallineamento iniziale sul montaggio
Struttura di rilubrificazione come norma
Opzioni di stampo ad olio non richiedono la rilubrificazione
Applicazioni
Applicazioni di cuscinetti ingegneristici
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2380 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Interasse del fissaggio | 154,5 mm |
| Altezza assi | 54 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 54 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Bloccaggio | 12 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Forma costruttiva | supporto a cuscinetto con base a 2 bulloni |
| Altezza | 108 mm |
| Lunghezza | 190,5 mm |
| Serie | np |
| Peso | 2,8 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32500 N |
| Larghezza | 54 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione