SOPPORTO SYWK 30 YTH

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SKF:SYWK 30 YTH
Rubix:160000000408305
Produttore:443860
EAN:07316574924387
SOPPORTO SYWK 30 YTH
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio128 mm
Altezza assi42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYWK 30 YTH


Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in materiale composito leggero ma al tempo stesso robusto, che offre eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Leggero
- Riciclabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42,2x159x30 mm
Peso526,7 g
Diametro interno30 mm
Interasse del fissaggio128 mm
Altezza assi42,9 mm
Materialervs
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro esterno39,7 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Altezza82 mm
Lunghezza159 mm
Seriesywk30
Peso0,527 kg
Numero di fori2
Larghezza40 mm
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore