Riferimenti
SKF:Y/UCP 205/H
Rubix:999190200029356
Produttore:UCP 205/H




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 105 mm |
| Altezza assi | 36,5 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UCP 205/H
SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 105 mm |
| Altezza assi | 36,5 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34,1 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 13 mm |
| Forma costruttiva | blocco cuscino a base corta, bloccaggio con vite di arresto |
| Altezza | 70,5 mm |
| Lunghezza | 139,5 mm |
| Guarnizione | integral single‑lip inner seal with an external flinger fitted on the inner ring (seal + flinger); sealed and grease filled |
| Lubrificazione | riempito di grasso (grasso standard: addensante al sapone di litio-calcio, base di olio minerale, nlgi 2). la rilubrificazione non è necessaria in caso di carichi e velocità moderati, secondo le indicazioni skf. |
| Serie | ucp |
| Peso | 0,76 kg |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Larghezza | 34,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione