SUPPORTI FLANGIATI UCFS.308
SNR - Unità cuscinetto - UCFS.305
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:UCFS308
Rubix:999250616004190
Produttore:UCFS.308
EAN:3413529542208




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 52 mm |
| Interasse del fissaggio | 112 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFS.308
alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con viti di fermo, guarnizione con bilancino
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 52 mm |
| Interasse del fissaggio | 112 mm |
| Materiale | acciaio inox; plastica |
| Lunghezza | 150 mm |
| Serie | ucfs300 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 52 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 24000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 40560 N |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Peso | 3,06 kg |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione