SUPPORTI FLANGIATI FC50 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:FC50
Rubix:999250617005497
Produttore:FC50 R
EAN:00747023089819
SUPPORTI FLANGIATI FC50 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza13 mm
Interasse del fissaggio135 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI FC50 RHP


Unità cuscinetto flangiato in ghisa Self-Lube® Serie FC

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza13 mm
Interasse del fissaggio135 mm
Materialeghisa
Lunghezza165 mm
Seriefc
Larghezza totale del cuscinetto31,52 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Diametro esterno165 mm
Peso2,8 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione