SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCFL.205

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:SSUCFL205
Rubix:999220321077568
Produttore:893538
EAN:3660338459962
SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCFL.205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza125 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCFL.205


Unità con alloggiamento a flangia in acciaio inox. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Acciaio inossidabile

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza125 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Materialeacciaio inossidabile
Altezza35,7 mm
Lunghezza125 mm
Seriessucfl200
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori2
Diametro esterno67 mm
Peso0,65 kg
€ 15,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione