SUPPORTI FLANGIATI UCF.310

SNR - Unità cuscinetto - UCF.305

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCF310
Rubix:999250616004294
Produttore:UCF310
EAN:3413529541805
SUPPORTI FLANGIATI UCF.310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza61 mm
Interasse del fissaggio132 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCF.310


alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con viti di fermo, guarnizione con bilancino
Unità cuscinetto a flangia quadrata con 4 fori di fissaggio, rabboccabile, inserto con anello interno prolungato su entrambi i lati con perni filettati.

Punti di forza

-Un assortimento monopezzo JIS e ISO
-Per molti cuscinetti sono disponibili coperture di protezione rigide in acciaio inossidabile
-L'inserto del cuscinetto AGR rappresenta il nostro impegno in termini di prestazioni e affidabilità. Sviluppato per il settore delle macchine agricole, questo inserto è ideale per applicazioni in cui fattori come l'inquinamento da particelle secche e l'umidità sono problematici e/o sono previsti forti urti meccanici.
Caratteristiche : grasso ad alte prestazioni esente da manutenzione, guarnizione di contatto robusta, protezione dalla corrosione mediante superfici galvanizzate.

Applicazioni

Con un eccellente rapporto qualità-prezzo, la gamma di cuscinetti autoallineanti SNR offre soluzioni per un ampio spettro di applicazioni come: macchine agricole, industria alimentare e delle bevande, movimentazione dei materiali, macchine per imballaggio, sistemi di trasporto e molte altre.
Il portafoglio SNR offre tutti i prodotti necessari per ogni fase della produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza61 mm
Interasse del fissaggio132 mm
Materialeghisa grigia
Altezza175 mm
Lunghezza175 mm
Serieucf300
Diametro dei fori di fissaggio23 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r37800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
Diametro esterno110 mm
Peso4,35 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione