SUPPORTI FLANGIATI UCF.218

SNR - Unità cuscinetto - UCF.218

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCF218
Rubix:999250616004296
Produttore:UCF.218
EAN:3413529507795
SUPPORTI FLANGIATI UCF.218

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Larghezza96 mm
Interasse del fissaggio187 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCF.218


alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con viti di fermo, guarnizione con bilancino
Unità cuscinetto a flangia quadrata con 4 fori di fissaggio, rigrassabile, inserto con anello interno prolungato su entrambi i lati con viti prigioniere.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Larghezza96 mm
Interasse del fissaggio187 mm
Materialeghisa grigia
Altezza235 mm
Lunghezza235 mm
Serieucf200
Diametro dei fori di fissaggio23 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r71500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr96000 N
Diametro esterno160 mm
Peso11,28 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione