0008280840000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RAT30-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:RAT30-XL
Rubix:160000000403325
Produttore:0008280840000
EAN:4012802793321
0008280840000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RAT30-XL
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Larghezza84 mm
Interasse del fissaggio90,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0008280840000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RAT30-XL


Unità di supporto RAT, supporti a flangia a due fori, lamiera d'acciaio, collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza84 mm
Interasse del fissaggio90,5 mm
Materialelamiera d'acciaio
Altezza112,7 mm
Lunghezza112,7 mm
Serierat..-xl
Larghezza totale del cuscinetto35,8 mm
Diametro dei fori di fissaggio10,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno112,7 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
26,05 IVA esclusa
/ Unità
31,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore