SOPPORTO FYC 55 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYC 55 TF
Rubix:160000000408128
Produttore:98143
EAN:7316570872170
SOPPORTO FYC 55 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Larghezza43 mm
Interasse del fissaggio150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYC 55 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia rotonda sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistere ad elevati livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente elevati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58,4x185x110 mm
Peso4115 g
Diametro interno55 mm
Larghezza43 mm
Interasse del fissaggio150 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza55 mm
Lunghezza185 mm
Larghezza totale del cuscinetto55,6 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43600 N
Diametro esterno185 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 76,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione