0009526210000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTA20-XL-N
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RCJTA20-N
Rubix:170000000703651
Produttore:0009526210000
EAN:4012802823622


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 61 mm |
| Interasse del fissaggio | 90 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0009526210000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTA20-XL-N
Unità di supporto RCJTA, unità di supporto flangiate a due fori, ghisa grigia, bussola di trazione, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 42,5x112x40 mm |
|---|---|
| Peso | 420 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Larghezza | 61 mm |
| Interasse del fissaggio | 90 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 28 mm |
| Lunghezza | 112 mm |
| Serie | rcjta..-xl-n |
| Larghezza totale del cuscinetto | 28 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12700 N |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione