0008687870000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY35-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJTY35-XL-N
Rubix:160000000403594
Produttore:0008687870000
EAN:4012802796346
0008687870000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY35-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza92 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008687870000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY35-XL-N


Unità di supporto RCJTY, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza92 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialein ghisa
Altezza30,5 mm
Lunghezza155 mm
Seriercjty..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto46,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr275000 N
Diametro esterno155 mm
Peso1,12 kg
Forma costruttivavite di bloccaggio
€ 39,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore