Riferimenti
INA:RCJ90-XL
Rubix:999241022004775
Produttore:0947307760000
EAN:4064327128270


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Larghezza | 235 mm |
| Interasse del fissaggio | 187 mm |
Dettagli del prodotto : 0947307760000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ90-XL
Unità di alloggiamento RCJ, unità di alloggiamento flangiate a quattro bulloni, ghisa, collare di bloccaggio eccentrico, guarnizioni R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Larghezza | 235 mm |
| Interasse del fissaggio | 187 mm |
| Materiale | alloggiamento in ghisa sferoidale; inserto del cuscinetto in acciaio |
| Altezza | 235 mm |
| Lunghezza | 235 mm |
| Serie | rcj..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 69,5 mm |
| Bloccaggio | 69,5 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 23 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 79000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 109000 N |
| Diametro esterno | 235 mm |
| Peso | 9 kg |
| Forma costruttiva | collare di bloccaggio eccentrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 428,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 522,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione