SUPPORTI FLANGIATI SF2 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SF2
Rubix:999250617005562
Produttore:SF2 R
EAN:00747023028597
SUPPORTI FLANGIATI SF2 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Larghezza43,7 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SF2 RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SF2 - QBL Cuscinetto flangiato in ghisa - Diametro interno 2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3500 g
Diametro interno55 mm
Larghezza43,7 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeghisa
Altezza122,5 mm
Lunghezza161,9 mm
Seriesf
Larghezza totale del cuscinetto64,31 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r29200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43500 N
Diametro esterno122,5 mm
Peso4 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione