0008938700000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA FLCTEY30-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:FLCTEY30-XL
Rubix:160000000403642
Produttore:0008938700000
EAN:4012802807714
0008938700000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA FLCTEY30-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza84 mm
Interasse del fissaggio90,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008938700000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA FLCTEY30-XL


Unità di supporto FLCTEY, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, , tenuta P, non rilubrificabile grani filettati nell'anello interno, tenuta P, non rilubrificabile

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza84 mm
Interasse del fissaggio90,5 mm
Materialeghisa
Altezza84 mm
Lunghezza112,5 mm
Serieflctey..-xl
Larghezza totale del cuscinetto32,4 mm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno84 mm
30,00 IVA esclusa
/ Unità
36,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore