Riferimenti
RHP:MSF50
Rubix:999250617005661
Produttore:MSF50 R
EAN:00747023013616


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 43,7 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI MSF50 RHP
Unità cuscinetto flangiato in ghisa Self-Lube® con bussole di adattamento
MSF50 - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 50 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3440 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Larghezza | 43,7 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 161,9 mm |
| Lunghezza | 161,9 mm |
| Serie | msf |
| Larghezza totale del cuscinetto | 122,5 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 43500 N |
| Diametro esterno | 122,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione