0945710820000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCFT50-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:PCFT50-XL-I
INA:PCFT50-XL
Rubix:999210820053401
Produttore:0945710820000
EAN:4054372845192


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 116 mm |
| Interasse del fissaggio | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0945710820000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCFT50-XL
Unità di supporto PCFT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 116 mm |
| Interasse del fissaggio | 150 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 190 mm |
| Lunghezza | 190 mm |
| Serie | pcft..-xl |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37500 N |
| Diametro esterno | 190 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione