CUSCINETTO SPECIALE FY 40 TF/VA201

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 40 TF/VA201
Rubix:160000000408467
Produttore:114652
EAN:7316571382647
CUSCINETTO SPECIALE FY 40 TF/VA201

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza38,5 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE FY 40 TF/VA201


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state concepite per le applicazioni a temperature elevate e sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto per alte temperature con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste a livelli elevati di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46,4x130x40 mm
Peso1827 g
Diametro interno40 mm
Larghezza38,5 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Materialeacciaio ad alta temperatura
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Diametro esterno130 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84832000
222,40 IVA esclusa
/ Unità
271,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione