SUPPORTO SF 1-1/2

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SF1.1/2
Rubix:999180400115759
Produttore:SF1.1/2 R
EAN:00747023027965
SUPPORTO SF 1-1/2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza34,9 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO SF 1-1/2


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SF1.1/2 - RHP Unità cuscinetto a flangia in ghisa - Diametro 1.1/2 Inch

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2200 g
Diametro interno40 mm
Larghezza34,9 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Materialeghisa
Altezza101,6 mm
Lunghezza130,2 mm
Seriesf
Larghezza totale del cuscinetto54,18 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r19900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Diametro esterno101,6 mm
Peso2,2 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione