SUPPORTI FLANGIATI UCFE.212

Cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UCFE212
Rubix:999250616004332
EAN:3413529527151
SUPPORTI FLANGIATI UCFE.212

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza65,1 mm
Interasse del fissaggio143 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFE.212


Alloggiamento in ghisa grigia, inserto cuscinetto con perni filettati sull'anello interno, tenuta con disco centrifugo
corpo in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con vite di fissaggio, guarnizione con anello di tenuta

Punti di forza

-Serie monoblocco JIS e ISO
-Coperture protettive rigide in acciaio inossidabile disponibili per molti cuscinetti
L'AGR-Lagereinsatz rappresenta il nostro impegno in termini di prestazioni e affidabilità. Sviluppato per l'industria delle macchine agricole, questo inserto è ideale per applicazioni in cui la contaminazione da particelle secche e l'umidità sono problematiche e/o sono previsti forti urti meccanici.
Caratteristiche: grasso ad alte prestazioni esente da manutenzione, tenuta di contatto robusta, protezione dalla corrosione tramite superfici zincate.

Applicazioni

I cuscinetti autocompensanti SNR offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo e forniscono soluzioni per un'ampia gamma di applicazioni, come ad esempio: macchine agricole, lavorazione di alimenti e bevande, sistemi di movimentazione, macchine confezionatrici, impianti di trasporto e molti altri.
Il portafoglio SNR offre tutti i prodotti necessari per ogni fase della produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)205x175x80 mm
Peso5008 g
Diametro interno60 mm
Larghezza65,1 mm
Interasse del fissaggio143 mm
Materialeghisa
Serieucfe200
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r32800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52500 N
Diametro esterno110 mm
Peso4,86 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione