SUPPORTI FLANGIATI MSF45 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:MSF45
Rubix:999250617005633
Produttore:MSF45 R
EAN:00747023013609
SUPPORTI FLANGIATI MSF45 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza60,53 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI MSF45 RHP


Unità cuscinetto flangiato in ghisa Self-Lube® con bussole di adattamento
MSF45 - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 45 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2800 g
Diametro interno45 mm
Larghezza60,53 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Materialeghisa
Altezza142,9 mm
Lunghezza142,9 mm
Seriemsf
Larghezza totale del cuscinetto60,53 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione