SUPPORTI FLANGIATI LFTC30A RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:LFTC30A
Rubix:999250617005654
Produttore:LFTC30A R
EAN:00747023004003
SUPPORTI FLANGIATI LFTC30A RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza31,2 mm
Interasse del fissaggio90,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI LFTC30A RHP


I tipi generali di alloggiamento sono i pillow block, le unità a flangia, le unità di presa, le unità a cartuccia e le unità a gancio. La scelta è determinata in gran parte dai requisiti dell'applicazione, anche se l'aspetto estetico del design della macchina è spesso una considerazione importante. Le unità Self-Lube® sono state progettate per soddisfare le esigenze di entrambi i criteri.

Punti di forza

-Sede sferica per consentire il disallineamento iniziale del montaggio
Piste super rifinite per un funzionamento silenzioso ed efficiente

Applicazioni

Applicazioni ostili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso800 g
Diametro interno30 mm
Larghezza31,2 mm
Interasse del fissaggio90,5 mm
Materialeghisa
Altezza112 mm
Lunghezza84 mm
Serielftc
Larghezza totale del cuscinetto33,62 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno84 mm
Peso0,8 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione