BALL HOUSED UNIT UCFL206

Unità con alloggiamento flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Timken:UCFL206
Rubix:999200400107759
EAN:0087796075290
BALL HOUSED UNIT UCFL206
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Larghezza148 mm
Interasse del fissaggio117 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : BALL HOUSED UNIT UCFL206


Le innovazioni di Timken continuano a mantenere il mondo in movimento, tra cui l'invenzione del cuscinetto ad anello interno largo e dell'unità alloggiata con cuscinetto a sfere. Continuiamo a innovare applicando la nostra vasta conoscenza ingegneristica dei cuscinetti, della metallurgia, delle tenute e delle applicazioni degli utenti finali per offrire prestazioni ottimizzate dalla nostra linea di prodotti per unità alloggiate.

Punti di forza

Le unità flangiate a due bulloniUCFL sono consigliate per applicazioni industriali in cui si incontrano carichi normali
Questa serie è progettata principalmente per applicazioni in cui l'area di montaggio è limitata
Ogni unità viene fornita assemblata e pronta per il montaggio, utilizzando bulloni attraverso la flangia
Queste unità utilizzano cuscinetti a sfera ad anello interno largo con diametri esterni sferici autoallineanti che compensano il disallineamento dell'albero
Le dimensioni della distanza tra i fori dei bulloni e la posizione centrale dell'albero sono intercambiabili con le unità della concorrenza
Le unità flangiate a vite fissa della serie UCFL di Timken sono dotate dell'inserto del cuscinetto uc di Timken
Il cuscinetto è prelubrificato e pronto per l'installazione immediata
Il raccordo per il grasso viene fornito per la rilubrificazione
Il design della tenuta incollata è adatto per le applicazioni che coinvolgono ambienti umidi o sporchi

Applicazioni

● UCFL two-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza148 mm
Interasse del fissaggio117 mm
Materialeghisa
Altezza148 mm
Lunghezza80 mm
Serieucfl 200
Larghezza totale del cuscinetto148 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione