SUPPORTI FLANGIATI TSF50 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:TSF50
Rubix:999250617005525
Produttore:TSF50 R
EAN:00747023035427
SUPPORTI FLANGIATI TSF50 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza39,7 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI TSF50 RHP


Serie standard, corpo in ghisa. Guarnizione in nitrile a triplo strato.
RHP TSF 50 unità cuscinetto flangiata quadrata a quattro bulloni autolubrificante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2800 g
Diametro interno50 mm
Larghezza39,7 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Materialeghisa
Altezza115,9 mm
Lunghezza142,9 mm
Serietsf
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Peso2,8 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione