SOPPORTO AUTOALLINEANTE (UCFH) PTN * UCFB.208

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCFB208
Rubix:999220321077240
Produttore:893590
EAN:3660338460487
SOPPORTO AUTOALLINEANTE (UCFH) PTN * UCFB.208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza78 mm
Interasse del fissaggio60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE (UCFH) PTN * UCFB.208


Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza78 mm
Interasse del fissaggio60 mm
Materialeghisa
Altezza164 mm
Lunghezza72 mm
Serieucfb200
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori3
Diametro esterno100 mm
Peso1,4 kg
€ 10,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore