UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A DUE FORI OVALE PTN * UCFL.212

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCFL212
Rubix:999220321077283
Produttore:893619
EAN:3660338460777
UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A DUE FORI OVALE PTN * UCFL.212

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza250 mm
Interasse del fissaggio202 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A DUE FORI OVALE PTN * UCFL.212


Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Larghezza250 mm
Interasse del fissaggio202 mm
Materialeghisa
Altezza68,7 mm
Lunghezza250 mm
Serieucfl200
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio23 mm
Numero di fori2
Diametro esterno140 mm
Peso4,3 kg
20,29 IVA esclusa
/ Unità
24,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore