SUCF208_40 10178892-B000061719
Supporto flangiato con cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rexnord:10178892-B000061719
Rubix:160000001798528
Produttore:10178892-B000061719


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 110 mm |
| Interasse del fissaggio | 83 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUCF208_40 10178892-B000061719
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 110 mm |
| Interasse del fissaggio | 83 mm |
| Altezza | 66 mm |
| Lunghezza | 110 mm |
| Serie | sucf/c |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Diametro esterno | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore