SUPPORTI FLANGIATI SF70 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:SF70
Rubix:999250616005371
Produttore:SF70 R
EAN:00747023029518
SUPPORTI FLANGIATI SF70 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Larghezza77,72 mm
Interasse del fissaggio149,22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SF70 RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SF70 - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 70 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5060 g
Diametro interno70 mm
Larghezza77,72 mm
Interasse del fissaggio149,22 mm
Materialeghisa
Altezza155,5 mm
Lunghezza187,5 mm
Seriesf
Larghezza totale del cuscinetto77,72 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57500 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione