SOPPORTO UCFC 212/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:UCFC 212/H
Rubix:999210825056348
EAN:7316579752442
SOPPORTO UCFC 212/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza47,5 mm
Interasse del fissaggio160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCFC 212/H


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia rotonda sono conformi alle specifiche JIS. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Larghezza47,5 mm
Interasse del fissaggio160 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52700 N
72,78 IVA esclusa
/ Unità
88,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione