0971013030000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT20-TV-VA-FD

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RCJT20-TV-VA-FD
Rubix:999221130039755
Produttore:0971013030000
EAN:4064327628800
0971013030000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT20-TV-VA-FD

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza130 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0971013030000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT20-TV-VA-FD


Supporto con 2 fori, dotato di un cuscinetto autoallineante in acciaio inossidabile con anello di sicurezza o viti di regolazione. Progettato per resistere alla corrosione e ad ambienti impegnativi. FD : grasso alimentare NSF H1TV : plastica PBT bianca, rinforzata con fibra di vetro VA : acciaio inossidabile resistente alla corrosione

Punti di forza

Materiale certificato per alimenti, facile da pulire. Autoallineamento per un montaggio semplice. Punto di lubrificazione integrato. Cappuccio protettivo contro la contaminazione.

Applicazioni

Industria alimentare e farmaceutica. Ambienti che richiedono pulizia frequente e resistenza alla corrosione. Applicazioni con requisiti igienici e temperature da –30°C a +100°C per involucri in plastica e da -20°C a +100°C per involucri in acciaio inossidabile.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza130 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialeplastica
Altezza114 mm
Seriercjt..-tv-va-fd
Larghezza totale del cuscinetto64,8 mm
Diametro dei fori di fissaggio11 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12840 N
Diametro esterno33,3 mm
Peso0,26 kg
74,15 IVA esclusa
/ Unità
90,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione