0008281060000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RAT40-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RAT40-XL
Rubix:170000000703219
Produttore:0008281060000
EAN:4012802793284


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Interasse del fissaggio | 119 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008281060000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RAT40-XL
Unità di supporto RAT, supporti a flangia a due fori, lamiera d'acciaio, collare eccentrico, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 100 mm |
| Interasse del fissaggio | 119 mm |
| Materiale | lamiera d'acciaio |
| Altezza | 151 mm |
| Lunghezza | 151 mm |
| Serie | rat..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36,2 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 13,5 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Diametro esterno | 58 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione