Riferimenti
SKF:F2BC 25M-TPZM
Rubix:999190200028884
EAN:07316577858993


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 34,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 99 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO F2BC 25M-TPZM
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resistente agli agenti chimici
- Pre-lubrificato a vita con un grasso alimentare atossico
- Leggero
- Robusto
- Pre-lubrificato a vita con un grasso alimentare atossico
- Leggero
- Robusto
Applicazioni
Per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 34,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 99 mm |
| Materiale | acciaio del cuscinetto |
| Altezza | 128 mm |
| Lunghezza | 72 mm |
| Serie | bluerange |
| Larghezza totale del cuscinetto | 29 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Diametro esterno | 52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione