SOPPORTO FYTB 40 FM

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTB 40 FM
Rubix:160000000408217
Produttore:6491
EAN:7316577295187
SOPPORTO FYTB 40 FM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza56,7 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 40 FM


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno stretto e dispositivo di fissaggio eccentrico e sono destinate principalmente ad applicazioni con direzione di rotazione costante. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56,7x171,5x80 mm
Peso1574,2 g
Diametro interno40 mm
Larghezza56,7 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza171,5 mm
Lunghezza102 mm
Seriefytb
Larghezza totale del cuscinetto43,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori2
Diametro esterno171,5 mm
Peso1,57 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 50,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore