SOPPORTO FYTWK 40 LTA

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYTWK 40 LTA
Rubix:170000000489482
Produttore:445805
EAN:07316574944514
SOPPORTO FYTWK 40 LTA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza37,5 mm
Interasse del fissaggio144 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTWK 40 LTA


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente agli agenti chimici
- Pre-lubrificato per tutta la vita con un grasso alimentare non tossico
- Leggero
- Robusto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51,7x175x40 mm
Peso854,2 g
Diametro interno40 mm
Larghezza37,5 mm
Interasse del fissaggio144 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza40 mm
Lunghezza175 mm
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30700 N
Diametro esterno175 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione