0009082820000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RATY15-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RATY15-XL
Rubix:160000000403775
Produttore:0009082820000
EAN:4012802806823
0009082820000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RATY15-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Larghezza58,7 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009082820000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RATY15-XL


Unità di supporto RATY, supporti a flangia a due fori, lamiera d'acciaio, grani filettati nell'anello interno, tenuta P

Punti di forza

RATY viene fornito con cuscinetto AY-NPPB o GAY-NPPB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Larghezza58,7 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Materialelamiera d'acciaio
Altezza81 mm
Lunghezza81 mm
Serieraty..-xl
Larghezza totale del cuscinetto18 mm
Diametro dei fori di fissaggio7,1 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
Diametro esterno48 mm
€ 16,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore