0009491830000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI PCJY45-XL-I
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:PCJY45-XL-I
Rubix:160000000403350
Produttore:0009491830000
EAN:4012802802337


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Larghezza | 137 mm |
| Interasse del fissaggio | 105 mm |
Dettagli del prodotto : 0009491830000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI PCJY45-XL-I
Unità di supporto PCJY, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Larghezza | 137 mm |
| Interasse del fissaggio | 105 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Altezza | 54,5 mm |
| Serie | pcjy..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 41,5 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Peso | 2,15 kg |
| Forma costruttiva | unità di alloggiamento flangiata a quattro bulloni (ghisa grigia) con viti di arresto nell'anello interno e guarnizioni a p |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione