Riferimenti
SNR:USFD203
Rubix:999250616004251
Produttore:USFD203
EAN:3413529510528




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Larghezza | 22 mm |
| Interasse del fissaggio | 63,5 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI USFD203
alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con viti di fermo, tenuta a labbro singolo
Unità cuscinetto a flangia piatta, ovale, con 2 fori di fissaggio e/o filettati, ingrassabile, inserto con anello interno prolungato da un lato con viti filettate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Larghezza | 22 mm |
| Interasse del fissaggio | 63,5 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Altezza | 81 mm |
| Lunghezza | 58,7 mm |
| Serie | usfd200 |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4780 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9550 N |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Peso | 0,3 kg |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione