SOPPORTO FYJ 25 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYJ 25 TF
Rubix:160000000408090
Produttore:63477
EAN:7316570384055
SOPPORTO FYJ 25 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza95 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 25 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistere ad alti livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35,8x95x50 mm
Peso698 g
Diametro interno25 mm
Larghezza95 mm
Interasse del fissaggio70 mm
Materialeghisa
Altezza35,8 mm
Lunghezza95 mm
Seriefyj
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Diametro esterno33,74 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
23,28 IVA esclusa
/ Unità
28,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione