Riferimenti
System Plast™:CSXX208-40ME-OEC
Rubix:170000000568923
Produttore:55208CSBR
EAN:4251591357684


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 111 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 82,5 mm |
Dettagli del prodotto : CSXX208-40ME-OEC 10924906-55208CSBR
Punti di forza
•52100 eccentric locking ball bearing insert
Includes closed end cap with O-ring and back side housing seal
Includes closed end cap with O-ring and back side housing seal
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 111 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 82,5 mm |
| Altezza | 35,5 mm |
| Lunghezza | 111 mm |
| Serie | csxx208 |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione