Riferimenti
SKF:FYTB 25 WF
Rubix:160000000408286
Produttore:63854
EAN:7316570736854

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 25 WF
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e dispositivo di fissaggio eccentrico e sono destinate principalmente ad applicazioni con direzione di rotazione costante. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti
- Accoglie carichi relativamente pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 45,9x124x50 mm |
|---|---|
| Peso | 635,5 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Larghezza | 45,9 mm |
| Diametro esterno | 124 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione