SOPPORTO FYTJ 25 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SKF:FYTJ 25 TF
Rubix:160000000408115
Produttore:89610
EAN:7316570882827
SOPPORTO FYTJ 25 TF
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Larghezza130 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTJ 25 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistono a livelli elevati di contaminazione
- Sono progettate per temperature e velocità elevate
- Accolgono carichi relativamente pesanti
- Sono convenienti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35,8x130x25 mm
Peso616,5 g
Diametro interno25 mm
Larghezza130 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Materialeghisa
Altezza35,8 mm
Lunghezza68 mm
Seriefytj
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori2
Diametro esterno33,74 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,62 IVA esclusa
/ Unità
28,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione